Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Industrie mit C 40 Sprosse 600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6013422
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6013422
EAN/GTIN:
     4012196011353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
600 mm
Länge:
6000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
13.88 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, Kabeltrasse, Leiter, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Steigleiter, Kabelverlegungsleiter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 176,675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.232,81004*
€ 1.467,04395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.220,37*
€ 1.452,2403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.159,40004*
€ 1.379,68605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.118,30004*
€ 1.330,77705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.060,05*
€ 1.261,4595
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6019528
ab € 7,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6008267
ab € 37,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018300
ab € 22,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6338519
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.