Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Gitterrinne 50x100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C-Gitterrinne 50x100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
C-Gitterrinne 50x100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6016235
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016235
EAN/GTIN:
     4012196012732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
C-Form
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3300 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.33 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
950 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
350 N/m
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne b100xl3000mm, Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,67002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 80,22334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,72*
€ 347,1468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,85001*
€ 344,92151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,33*
€ 339,5427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,34002*
€ 325,27462
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,67002*
€ 286,39732
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6017339
ab € 629,262*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016278
ab € 35,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016642
ab € 1,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062052
ab € 45,77001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.