Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Gitterrinne
>
Artikel
C-Gitterrinne 50x200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6016251
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6016251
EAN/GTIN:
4012196012794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
C-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7400 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.73 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
400 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gitterrinne obo
,
gitterrinne
,
kabelrinne breite 200mm
,
Gitterkabelrinne
,
Kabelgitterrinne
,
Kabeltrasse
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,18001*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 91,72667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,91*
€ 396,1629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,00001*
€ 395,08001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,22001*
€ 387,01181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,53002*
€ 370,72072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,18001*
€ 327,46421
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmstück für Gitterrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
Montagewinkel 45° für C-Gitterrinne 178x103 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6017339
ab € 629,262*
Zubehör
Montagewinkel 90° für C-Gitterrinne 170x170 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6016278
ab € 35,09*
Zubehör
Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6016642
ab € 1,91*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6062052
ab € 45,77001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen