Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Gitterrinne 50x300x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C-Gitterrinne 50x300x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
C-Gitterrinne 50x300x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6016253
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016253
EAN/GTIN:
     4012195891352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
C-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11600 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.95 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,19002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 110,06334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,43001*
€ 472,94171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 396,47001*
€ 471,79931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,01001*
€ 454,59191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,38*
€ 437,1822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,19002*
€ 392,92612
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6017339
ab € 629,262*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016278
ab € 35,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016642
ab € 1,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062052
ab € 45,77001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.