Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Gitterrinne 50x400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
C-Gitterrinne 50x400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
C-Gitterrinne 50x400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6016255
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016255
EAN/GTIN:
     4012195891369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
Gitterrinne in C-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten in der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
C-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15700 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
2.22 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,48*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 251,18*
€ 298,9042
pro Meter
ab 6 Meter
€ 249,00*
€ 296,31
pro Meter
ab 15 Meter
€ 235,99*
€ 280,8281
pro Meter
ab 30 Meter
€ 226,65*
€ 269,7135
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 209,48*
€ 249,2812
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6017339
ab € 629,262*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016278
ab € 35,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016642
ab € 1,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062052
ab € 45,77001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.