Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenverbinder für Gitterrinne 60x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenverbinder für Gitterrinne 60x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Seitenverbinder für Gitterrinne 60x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Seitenverbinder für Gitterrinne 60x40 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6016367
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016367
EAN/GTIN:
     4012196359899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Kabelbahnlängsverbinder
Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9 mm | 4.9 mm
Länge:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, stoßstellenverbinder obo, stoßstellenverbinder, Gitterrinnenverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Gitterrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.