Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel leichte Ausführung 60x64x32 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungswinkel leichte Ausführung 60x64x32 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Befestigungswinkel leichte Ausführung 60x64x32 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Befestigungswinkel leichte Ausführung 60x64x32 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-6019686
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6019686
EAN/GTIN:
     4012196701636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene
Befestigungswinkel in leichter Ausführung mit dem Schenkelmaß 64 x 32 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Befestigungswinkel
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbügel, Befestigungselement, Deckenbügel, Befestigungswinkel, Deckenbefestigung, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,30*
€ 51,527
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.