Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 40x110mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endstück 40x110mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 40x110mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6021514
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021514
EAN/GTIN:
     4012196018970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,356*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,5356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,126*
€ 56,07994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,516*
€ 55,35404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,156*
€ 52,54564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,976*
€ 51,14144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,636*
€ 49,54684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,356*
€ 42,07364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.