Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkelhaube 40x110mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachwinkelhaube 40x110mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Flachwinkelhaube 40x110mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Flachwinkelhaube 40x110mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6021743
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021743
EAN/GTIN:
     4012196019519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, kabelkanal obo, installationskanal, Winkelstück, Kabelkanalwinkel, Bogen Kabelkanal, Zubehör für Kabelkanal, Kabelkanal Verbindungsstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,9022*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,4511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,8722*
€ 34,35792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,5122*
€ 33,92952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,1022*
€ 32,25162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,9322*
€ 30,85932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,2022*
€ 29,99062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,9022*
€ 24,87362
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192874
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.