Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 60x60mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 60x60mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Endstück 60x60mm Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6022499
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6022499
EAN/GTIN:
     4012196022694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Endstück, Kanalendstück, Kanalabschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.