Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Drahthalteklammer
>
Artikel
Oberteilklammer 170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6023541
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6023541
EAN/GTIN:
4012196026296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer obo
drahthalteklammer
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDK-Kanal.
Weitere Informationen:
Breite:
156.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
einrastbar
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Oberteilklammer
,
Kanalklammer
,
Halteklammer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78708*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,09708*
€ 1,30553
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,08708*
€ 1,29363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02708*
€ 1,22223
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98708*
€ 1,17463
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,94708*
€ 1,12703
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,78708*
€ 0,93663
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oberteilklammer 110mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6023517
ab € 0,44826*
Ähnlich
Oberteilklammer 130mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6023525
ab € 0,65856*
Ähnlich
Oberteilklammer 210mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
Ähnlich
Oberteilklammer 90mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6023509
ab € 0,33796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen