Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 15x30x2000 Polyvinylchlorid sepiabraun RAL 8014
Artikel-Nr.:
     C5551-6025021
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025021
EAN/GTIN:
     4012196332892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal (l x b x h) 2000 x 30 x 15 mm, installationskanal, obo installationskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Meter
ab 32 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6026486
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.