Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 100x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Trennwand 100x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Trennwand 100x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Trennwand 100x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3517A-50758934
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026990
EAN/GTIN:
     4012196030736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanäle der Kanalhöhe 100 mm zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.
Weitere Informationen:
Höhe:
87.4 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Befestigungsart:
steckbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, Trennsteg, trennsteg obo, schottwand, Trennwand, Kanaltrennwand, Trennelement
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 4,095*
€ 6,165*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,17*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,37*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,64*
€ 6,94*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 5,13*
€ 7,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,165*
€ 7,33635
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,815*
€ 6,91985
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,525*
€ 6,57475
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,305*
€ 6,31295
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,005*
€ 5,95595
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6026982
ab € 3,575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.