Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 35x100 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 35x100 Stahl bandverzinkt
Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 35x100 Stahl bandverzinkt
Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 35x100 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6036000
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6036000
EAN/GTIN:
     4012197345075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Bauform:
Bogen starr
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil, Formstück, Verbindungsbogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036400
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.