| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6036570 Herst.-Nr.: 6036570 EAN/GTIN: 4012197343255 |
| | |
|
| | |
| 90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Bauform: | Bogen starr | Bogenausführung: | glatter Bogen | Mit Oberteil: | nein | Innenradius: | 50 mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm | Kabelrinnenbreite: | 500 mm | Materialstärke: | 1 mm | Seitenlochung: | ja | Montagelochung im Boden: | ja | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Einsatztemperatur: | -20 °C | 120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil, Formstück, Verbindungsbogen |
| | |
| |