Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x500 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x500 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6037228
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6037228
EAN/GTIN:
     4012197341923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Innenbogen
Kabelbogen
gelenkbogen
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
verstellbar
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Bogenausführung:
glatter Bogen
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil, Formstück, Winkelstück, Verbindungsbogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037550
ab € 149,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6035998
ab € 2,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.