Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für Kabelrinne, horizontal 35x300 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 35x300 Stahl bandverzinkt
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 35x300 Stahl bandverzinkt
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 35x300 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6038004
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6038004
EAN/GTIN:
     4012197346591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, T-Abzweigstück, Kabelrinnenformteil, Anbau-T-Stück, Anbau-Abzweigstück, Abzweigstück, Formstück für Kabelrinne, Formstück, Kabelträger-T-Stück, T-Stück für Kabelwanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038606
ab € 73,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.