Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen variabel mit Schnellverbindung 110x600 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen variabel mit Schnellverbindung 110x600 Stahl bandverzinkt
Bogen variabel mit Schnellverbindung 110x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6040692
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6040692
EAN/GTIN:
     4012195992806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
verstellbar
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.