Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel für Anbau-Abzweigstück B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-6042439
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6042439
EAN/GTIN:
     4012197406899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Einsatztemperatur:
-20 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbahndeckel obo, kabelbahndeckel breite 400mm, Abzweigstückdeckel, Anbaustückdeckel, Formteildeckel, Deckel Abzweigstück
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.