| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6042457 Herst.-Nr.: 6042457 EAN/GTIN: 4012197407018 |
| | |
|
| | |
| Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | aufliegend | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | sonstige | Einsatztemperatur: | -20 °C | 120 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstückdeckel, Anbaustückdeckel, Formteildeckel, Deckel Abzweigstück |
| | |
| |