Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder für Kabelrinne Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder für Kabelrinne Stahl tauchfeuerverzinkt
Winkelverbinder für Kabelrinne Stahl tauchfeuerverzinkt
Winkelverbinder für Kabelrinne Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6042910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6042910
EAN/GTIN:
     4012196990382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnlängsverbinder
Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
72 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, obo kabelrinne verzinkt, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Winkelverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,0675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,6135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,8375*
€ 74,77663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,8275*
€ 74,76473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,1075*
€ 70,33793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,4375*
€ 68,35063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,1675*
€ 66,83933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,0675*
€ 57,20033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.