Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweigstück horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Abzweigstück horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt
T-Abzweigstück horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt
T-Abzweigstück horizontal,mit Winkelverbinder 60x100 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6043410
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6043410
EAN/GTIN:
     4012196051076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Innenbogen
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe, T-Stück, T-Abzweigstück, Kabelrinnenformteil, Anbau-T-Stück, Anbau-Abzweigstück, Abzweigstück, Formstück für Kabelrinne, Formstück, Kabelträger-T-Stück, T-Stück für Kabelwanne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7003390
ab € 56,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7003439
ab € 90,68*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043429
ab € 36,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6043437
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.