Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x100x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6047612
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047612
EAN/GTIN:
     4012195903895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.97 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
400 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 17,39334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,88001*
€ 73,63721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,18002*
€ 62,09422
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041060
ab € 25,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041150
ab € 27,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040500
ab € 30,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052703
ab € 67,70001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051340
ab € 23,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068936
ab € 12,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,19001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.