Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelklammer für Riffelblechdeckel 18x22x17 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelklammer für Riffelblechdeckel 18x22x17 Stahl galvanisch verzinkt
Deckelklammer für Riffelblechdeckel 18x22x17 Stahl galvanisch verzinkt
Deckelklammer für Riffelblechdeckel 18x22x17 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6049280
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6049280
EAN/GTIN:
     4012196619030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Deckelklammer zur Befestigung des Riffelblechdeckels Typ DBKR auf Kabelrinnen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Deckelklammer, Deckelklemme, Deckelklammer Kabelrinne, Deckelbefestigung, Deckelbefestigung Kabelrinne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.