Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B500mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B500mm Stahl bandverzinkt
Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B500mm Stahl bandverzinkt
Staubschutzelement und Stoßstellenleiste B500mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6049298
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6049298
EAN/GTIN:
     4012196632916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
stoßstellenverbinder obo
Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc. Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: stoßstellenverbinder, Staubschutzelement, Staubschutzleiste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.