Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Kettennotglied
>
Artikel
Kettennotglied Stahl galvanisch verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6050375
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6050375
EAN/GTIN:
4012196936199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Kettennotglieder für die Verbindung der Kette Typ LTK.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verriegelung:
zusammenpressen
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Notkettenglieder
,
Scherglied
,
kettennotglied 4,0 mm verzinkt
,
ketten notglied
,
ketten-notglied verzinkt
,
Notglied
,
Gliederkettenzubehör
,
Knotenkettenzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,56388*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0788*
€ 1,28377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9588*
€ 1,14097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8788*
€ 1,04577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73388*
€ 0,87332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70388*
€ 0,83762
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56388*
€ 0,67102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen