Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Gitterrinne
>
Gitterrinnendeckel
>
Artikel
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 75x3000 Stahl bandverzinkt
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6052029
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6052029
EAN/GTIN:
4012196385577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
75 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrinnenabdeckung
,
Kabelrinnendeckel
,
obo gitterrinnendeckel
,
Deckel
,
Abdeckplatte
,
Kabelleiterdeckel
,
Deckel Kabelleiter
,
Deckel Kabelrinne
,
Oberteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
Preis gilt ab 9.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Meter
ab 6 Meter
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Meter
ab 15 Meter
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Meter
ab 30 Meter
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Meter
ab 60 Meter
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen