Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Gitterrinne
>
Gitterrinnendeckel
>
Artikel
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6052718
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6052718
EAN/GTIN:
4012196039074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrinnenabdeckung
,
Kabelrinnendeckel
,
obo gitterrinnendeckel
,
Deckel
,
Abdeckplatte
,
Kabelleiterdeckel
,
Deckel Kabelleiter
,
Deckel Kabelrinne
,
Oberteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,70002*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 94,23334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,29002*
€ 406,13512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,88001*
€ 405,64721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,56002*
€ 395,74642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,78*
€ 368,6382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,70002*
€ 336,41302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen