Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel ungelocht für Kabelrinne und Kabelleiter 400x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052837
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052837
EAN/GTIN:
     4012196032235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring
Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,50001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 80,16667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,49002*
€ 346,87312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,00002*
€ 343,91002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,68*
€ 337,5792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 273,40002*
€ 325,34602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,50001*
€ 286,19501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.