Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052878
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052878
EAN/GTIN:
     4012196058877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, obo gitterrinnendeckel, kabelrinnenabdeckung edelstahl, Deckel, Abdeckplatte, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,54002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 35,51334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,45001*
€ 159,99551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,67001*
€ 159,06731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,66001*
€ 153,10541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,74001*
€ 150,82061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,54002*
€ 126,78262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.