Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6055613
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6055613
EAN/GTIN:
     4012196060139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.32 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn obo, kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 47,45*
€ 56,47
pro Meter
ab 6 Meter
€ 47,20*
€ 56,17
pro Meter
ab 15 Meter
€ 45,26*
€ 53,86
pro Meter
ab 30 Meter
€ 44,69*
€ 53,18
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 37,71*
€ 44,87
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042217
ab € 33,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036136
ab € 52,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036596
ab € 52,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7125305
ab € 119,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037126
ab € 66,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052712
ab € 44,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051383
ab € 48,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027415
ab € 106,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067603
ab € 2,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070318
ab € 4,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038136
ab € 68,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 5,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,16001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.