Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne EKS gelocht 60x300x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6056806
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6056806
EAN/GTIN:
     4012196333790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
6.29 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
950 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 109,58* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,97*
€ 471,2043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,90002*
€ 455,65102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,89*
€ 437,7891
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,74*
€ 391,2006
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042217
ab € 33,35*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036136
ab € 52,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036596
ab € 52,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7125305
ab € 121,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037126
ab € 66,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052712
ab € 132,09003*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027415
ab € 105,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067603
ab € 2,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070318
ab € 4,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038136
ab € 67,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 5,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,12002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.