Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059027
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059027
EAN/GTIN:
     4012195830092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.28 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 43,03334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 54,06334*
€ 64,33537
pro Meter
ab 6 Meter
€ 52,60334*
€ 62,59797
pro Meter
ab 15 Meter
€ 51,72334*
€ 61,55077
pro Meter
ab 30 Meter
€ 50,65334*
€ 60,27747
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 43,03334*
€ 51,20967
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042219
ab € 36,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036138
ab € 60,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041068
ab € 59,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036598
ab € 61,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041158
ab € 62,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040508
ab € 75,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037128
ab € 77,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052715
ab € 61,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051413
ab € 64,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027417
ab € 122,20*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068944
ab € 20,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038138
ab € 78,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,16001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.