Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x300x3050 Stahl bandverzinkt
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6059086
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6059086
EAN/GTIN:
4012195830375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.92 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1000 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn
,
Kabeltrasse
,
Kabelpritsche
,
Kabelwanne
,
Verteilerrinne
,
Kabelrinne Steckverbindung
,
Kabelrinne Klickverbindung
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 32,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Meter
ab 6 Meter
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Meter
ab 15 Meter
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Meter
ab 30 Meter
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 32,29*
€ 38,4251
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 85x300 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6042135
ab € 31,13*
Zubehör
Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 85x300 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036204
ab € 41,26*
Zubehör
Bogen 90° für Kabelrinne, horizontal 85x300 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036704
ab € 42,75*
Zubehör
Bogen 90° mit Schnellverbindung 85x300 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6041494
ab € 41,94*
Zubehör
Bogen, winkelverstellbar horizontal 85x300 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6037204
ab € 107,45*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 300x3000 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6052304
ab € 59,81*
Zubehör
Kreuzung für Kabelrinne 85x300 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7027335
ab € 80,93*
Zubehör
Längsverbinder-Set für Kabelrinne Magic 85x300x200 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6069008
ab € 15,94*
Zubehör
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 85x300 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6038214
ab € 54,11*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 85x2995 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen