Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 85x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059103
EAN/GTIN:
     4012195830443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
3.19 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1000 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 62,81334*
€ 74,74787
pro Meter
ab 6 Meter
€ 61,69334*
€ 73,41507
pro Meter
ab 15 Meter
€ 60,87334*
€ 72,43927
pro Meter
ab 30 Meter
€ 59,03334*
€ 70,24967
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 50,40*
€ 59,98
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042235
ab € 36,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036234
ab € 57,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036716
ab € 58,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041514
ab € 60,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037225
ab € 148,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052712
ab € 43,79334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051383
ab € 48,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027435
ab € 114,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038234
ab € 76,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.