Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059256
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059256
EAN/GTIN:
     4012195831457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.69 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,96002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 69,65334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,65001*
€ 304,22351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,72*
€ 300,7368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,61*
€ 295,8459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,77002*
€ 285,32632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,96002*
€ 248,66242
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042219
ab € 33,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036138
ab € 60,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041068
ab € 59,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6036598
ab € 60,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041158
ab € 62,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6037128
ab € 76,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052715
ab € 185,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051413
ab € 64,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7027417
ab € 122,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068944
ab € 20,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6038138
ab € 78,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.