Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 85x600x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 85x600x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSMU ungelocht, Schnellverbindung 85x600x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059337
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059337
EAN/GTIN:
     4012195831754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
6.85 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinnen b=600 mm, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,08*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 215,17*
€ 256,0523
pro Meter
ab 6 Meter
€ 213,76*
€ 254,3744
pro Meter
ab 15 Meter
€ 203,95*
€ 242,7005
pro Meter
ab 30 Meter
€ 195,68*
€ 232,8592
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 178,08*
€ 211,9152
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041440
ab € 100,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041520
ab € 107,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052724
ab € 335,68002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051472
ab € 118,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6069036
ab € 34,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.