Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x200x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x200x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x200x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6060196
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6060196
EAN/GTIN:
     4012196061877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
21800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.09 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1850 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
600 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne breite 200mm, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,91003*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 29,98* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,06002*
€ 136,92142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,11002*
€ 134,60092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,23001*
€ 128,79371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,65002*
€ 128,10352
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,91003*
€ 106,99294
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7000650
ab € 35,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7001916
ab € 35,44*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052207
ab € 50,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067131
ab € 4,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070213
ab € 2,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062122
ab € 28,72002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.