Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x500x3000 Stahl bandverzinkt
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-6060412
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6060412
EAN/GTIN:
4012196062058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
54800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
5.28 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1850 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
600 N/m
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahn
,
Kabeltrasse
,
Kabelpritsche
,
Kabelwanne
,
Verteilerrinne
,
Kabelrinne Schraubverbindung
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,12*
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 52,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 64,64*
€ 76,9216
pro Meter
ab 6 Meter
€ 63,74*
€ 75,8506
pro Meter
ab 15 Meter
€ 62,75*
€ 74,6725
pro Meter
ab 30 Meter
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Meter
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 110x500 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6042161
ab € 47,49*
Zubehör
Bogen 45° für Kabelrinne, horizontal 110x500 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036308
ab € 67,68*
Zubehör
Bogen 90° für Kabelrinne, horizontal 110x500 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6036810
ab € 70,00*
Zubehör
Bogen 90° horizontal, runde Bauform 110x500 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7001967
ab € 70,16*
Zubehör
Bogen, winkelverstellbar horizontal 110x500 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6037310
ab € 185,41*
Zubehör
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6052509
ab € 38,62*
Zubehör
Kreuzung für Kabelrinne 110x500 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7027361
ab € 125,57*
Zubehör
Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinne, horizontal 110x200 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6067131
ab € 4,94*
Zubehör
Stoßstellenleiste breit, mit 6 Befestigungen B500mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
7070225
ab € 102,40*
Zubehör
T-Stück für Kabelrinne, horizontal 110x500 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6038310
ab € 97,72*
Zubehör
Trennsteg für Kabeltragsysteme 110x2995 Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6062122
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen