Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062068
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062068
EAN/GTIN:
     4012195694540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne verzinkt, Trennwand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 6 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 15 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 30 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 60 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062280
ab € 0,32409*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.