Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 60x2995 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062086
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062086
EAN/GTIN:
     4012195694564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne verzinkt, Trennwand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,93002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 26,64334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,00*
€ 121,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,33002*
€ 119,39272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,88002*
€ 115,28722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,49002*
€ 111,25312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,93002*
€ 95,11672
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062280
ab € 0,32409*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.