Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Trennsteg für Kabeltragsysteme 30x2995 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     C5551-6062314
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062314
EAN/GTIN:
     4012195694663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Trennsteg
gitterrinne obo
gitterrinne
Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne verzinkt, Trennwand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 10,02* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,13001*
€ 47,75471
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,37002*
€ 46,85032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,47001*
€ 43,39931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,89002*
€ 42,70912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,05001*
€ 35,75951
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062280
ab € 0,32409*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.