Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg Z-Form, für BKS 85x1,5x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg Z-Form, für BKS 85x1,5x3000 Stahl bandverzinkt
Trennsteg Z-Form, für BKS 85x1,5x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062388
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062388
EAN/GTIN:
     4012196813698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg obo
trennsteg
Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
80 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Trennwand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 16,12*
€ 19,18
pro Meter
ab 6 Meter
€ 15,99*
€ 19,03
pro Meter
ab 15 Meter
€ 14,68*
€ 17,47
pro Meter
ab 30 Meter
€ 14,24*
€ 16,95
pro Meter
ab 60 Meter
€ 13,62*
€ 16,21
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 11,55*
€ 13,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.