Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg Z-Form, für BKS 110x2x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg Z-Form, für BKS 110x2x3000 Stahl bandverzinkt
Trennsteg Z-Form, für BKS 110x2x3000 Stahl bandverzinkt
Trennsteg Z-Form, für BKS 110x2x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062391
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062391
EAN/GTIN:
     4012196147779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Trennsteg
gitterrinne obo
gitterrinne
Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
109 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Trennwand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
ab 6 Meter
€ 20,62*
€ 24,54
pro Meter
ab 15 Meter
€ 19,44*
€ 23,13
pro Meter
ab 30 Meter
€ 19,00*
€ 22,61
pro Meter
ab 60 Meter
€ 18,86*
€ 22,44
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 15,74*
€ 18,73
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.