Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder für Kabelrinne Marinenorm 16x29x60 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverbinder für Kabelrinne Marinenorm 16x29x60 Stahl bandverzinkt
Schraubverbinder für Kabelrinne Marinenorm 16x29x60 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6066242
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6066242
EAN/GTIN:
     4012195706847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter
Längsverbinder für die gerade Verbindung von Kabelrinnen nach Marinenorm mit 15 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Länge:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Längsverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Seitenverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.