Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalverbinder mit Kantenschutz 100x200 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalverbinder mit Kantenschutz 100x200 Stahl bandverzinkt
Universalverbinder mit Kantenschutz 100x200 Stahl bandverzinkt
Universalverbinder mit Kantenschutz 100x200 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6067870
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6067870
EAN/GTIN:
     4012196446292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm | 600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, Winkelverbinder-Kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Längsverbinder, Schraubverbinder, Verbinder, Seitenverbinder, Verbindungsstück, Kabelrinnenverbinder, Verbindungsteil, Verbinder Kabelrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,486*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,5486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,466*
€ 100,51454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,206*
€ 99,01514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,536*
€ 93,45784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,766*
€ 91,35154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,486*
€ 77,92834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.