Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl bandverzinkt
AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6075231
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6075231
EAN/GTIN:
     4012196069132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
1.77 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne sendzimirverzinkt, Kleinkanal, Minikabelrinne, AZ-Kleinkanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 63,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 77,92*
€ 92,72
pro Meter
ab 15 Meter
€ 76,87*
€ 91,48
pro Meter
ab 30 Meter
€ 73,66*
€ 87,66
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 63,47*
€ 75,53
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080227
ab € 52,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066704
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066712
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066550
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.