Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6075258
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6075258
EAN/GTIN:
     4012196069194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.89 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne b 100mm, Kleinkanal, Minikabelrinne, AZ-Kleinkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,44001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 67,14667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 246,13002*
€ 292,89472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,60002*
€ 291,07402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,79001*
€ 287,73011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,25001*
€ 276,37751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,44001*
€ 239,71361
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066510
ab € 3,16762*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080235
ab € 90,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066704
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066712
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066550
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.