Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6075304
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6075304
EAN/GTIN:
     4012196069255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
1.77 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne b 100mm, Kleinkanal, Minikabelrinne, AZ-Kleinkanal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,91001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 117,22001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 424,38003*
€ 505,01224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 424,24002*
€ 504,84562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,26003*
€ 487,01944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,33003*
€ 468,06274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,91001*
€ 416,39291
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066514
ab € 276,745*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080294
ab € 142,25004*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066704
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066712
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066569
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.