Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Stahl bandverzinkt
AZ-Kleinkanal gelocht 50x200x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6075345
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6075345
EAN/GTIN:
     4012195811183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10000 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
2.8 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
300 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne breite 200mm, Kleinkanal, Minikabelrinne, AZ-Kleinkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,67001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 26,55667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,77002*
€ 121,10632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,36002*
€ 119,42842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,36*
€ 114,6684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,89*
€ 112,9191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,67001*
€ 94,80731
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6080885
ab € 59,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066704
ab € 1,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066712
ab € 1,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6066550
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.